Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,2kV; 106A; A48; SEMIPACK1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,2kV; 106A; A48; SEMIPACK1
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,2kV; 106A; A48; SEMIPACK1
Artikel-Nr.:
     2805-SKKT106B12E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKT 106B12 E 07897801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK1
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,65V
Vorwärtsstrom: 106A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 2,25kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A48
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.