Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,6kV; 70A; A47; SEMIPACK1; Ufmax: 1,9V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Dioden-Thyristor; 1,6kV; 70A; A47; SEMIPACK1; Ufmax: 1,9V
Modul: Dioden-Thyristor; 1,6kV; 70A; A47; SEMIPACK1; Ufmax: 1,9V
Artikel-Nr.:
     2805-SKKH72/16E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKH 72/16 E 07898021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK1
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 155A
Vorwärtsspannung max.: 1,9V
Vorwärtsstrom: 70A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 1,6kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A47
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor 70a, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,63*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.