Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,6kV; 55A; A47; SEMIPACK1; Ufmax: 1,65V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Dioden-Thyristor; 1,6kV; 55A; A47; SEMIPACK1; Ufmax: 1,65V
Modul: Dioden-Thyristor; 1,6kV; 55A; A47; SEMIPACK1; Ufmax: 1,65V
Artikel-Nr.:
     2805-SKKH57/16E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKH 57/16 E 07897972
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK1
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 130A
Vorwärtsspannung max.: 1,65V
Vorwärtsstrom: 55A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 1,5kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A47
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.