Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,6kV; 160A; A22; SEMIPACK2; Ufmax: 1,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Dioden-Thyristor; 1,6kV; 160A; A22; SEMIPACK2; Ufmax: 1,6V
Modul: Dioden-Thyristor; 1,6kV; 160A; A22; SEMIPACK2; Ufmax: 1,6V
Artikel-Nr.:
     2805-SKKH162/16E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKH 162/16 E 07890430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK2
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 265A
Vorwärtsspannung max.: 1,6V
Vorwärtsstrom: 160A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 5,4kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A22
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor 160a, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.