Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,2kV; 160A; A22; SEMIPACK2; Ufmax: 1,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Dioden-Thyristor; 1,2kV; 160A; A22; SEMIPACK2; Ufmax: 1,6V
Modul: Dioden-Thyristor; 1,2kV; 160A; A22; SEMIPACK2; Ufmax: 1,6V
Artikel-Nr.:
     2805-SKKH162/12E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKH 162/12 E 07890410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK2
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 265A
Vorwärtsspannung max.: 1,6V
Vorwärtsstrom: 160A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 5,4kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A22
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor 160a, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.