Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,2kV; If: 45A; SEMIPACK1; A10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,2kV; If: 45A; SEMIPACK1; A10
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,2kV; If: 45A; SEMIPACK1; A10
Artikel-Nr.:
     2805-SKKD46/12
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKD 46/12 07897052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK1
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 90A
Vorwärtsspannung max.: 1,95V
Vorwärtsstrom: 45A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 600A
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A10
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.