Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,2kV; If: 160A; SEMIPACK2; A23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,2kV; If: 160A; SEMIPACK2; A23
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,2kV; If: 160A; SEMIPACK2; A23
Artikel-Nr.:
     2805-SKKD162/12
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKD 162/12 07891010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK2
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 310A
Vorwärtsspannung max.: 1,5V
Vorwärtsstrom: 160A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 6kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A23
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.