Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; Urmax: 1,2kV; Ic: 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIIP13AC12T7V1
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIIP 13AC12T7V1 25231940
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: MiniSKiiP® 1
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 25A
Kollektorstrom im Impuls: 50A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;3-phasige IGBT-Brücke, OE-Ausgang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 139,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,90*
€ 166,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,38*
€ 159,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,91*
€ 131,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,02*
€ 116,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.