Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; Urmax: 1,2kV; Ic: 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIIP11AC12T7V1
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIIP 11AC12T7V1 25231880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: MiniSKiiP® 1
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 10A
Kollektorstrom im Impuls: 20A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;3-phasige IGBT-Brücke, OE-Ausgang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 105,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,96*
€ 126,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,58*
€ 122,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.