Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: vollgesteuert; Urmax: 1,6kV; If: 100A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: vollgesteuert; Urmax: 1,6kV; If: 100A; modul
Brückengleichrichter: vollgesteuert; Urmax: 1,6kV; If: 100A; modul
Artikel-Nr.:
     2805-SKDT100/16
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKDT 100/16 07277302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPONT2
Ausgänge: Schrauben M5;Verbinder 2,8x0,8mm
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,95V
Vorwärtsstrom: 100A
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 1kA
Gatespannung: 3V
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: vollgesteuert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,00*
€ 136,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 102,67*
€ 122,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,93*
€ 115,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.