Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,6kV; If: 60A; Ifsm: 1kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,6kV; If: 60A; Ifsm: 1kA
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,6kV; If: 60A; Ifsm: 1kA
Artikel-Nr.:
     2805-SKD60/16
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKD 60/16 07187102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPONT2
Ausgänge: Schrauben M5
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,6V
Vorwärtsstrom: 60A
Strom im max. Impuls: 1kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.