Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,2kV; If: 30A; Ifsm: 370A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,2kV; If: 30A; Ifsm: 370A
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,2kV; If: 30A; Ifsm: 370A
Artikel-Nr.:
     2805-SKD30/12A1
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKD 30/12 A1 07122130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: G13 55x45x24
Ausgänge: Schrauben M4
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 2,2V
Vorwärtsstrom: 30A
Strom im max. Impuls: 370A
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.