Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 800V; If: 30A; Ifsm: 370A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 800V; If: 30A; Ifsm: 370A
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 800V; If: 30A; Ifsm: 370A
Artikel-Nr.:
     2805-SKD30/08A1
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKD 30/08 A1 07122120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: G13 55x45x24
Ausgänge: Schrauben M4
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsspannung max.: 2,2V
Vorwärtsstrom: 30A
Strom im max. Impuls: 370A
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.