Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 200V; If: 20A; Ifsm: 320A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 200V; If: 20A; Ifsm: 320A
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 200V; If: 20A; Ifsm: 320A
Artikel-Nr.:
     2805-SKD25/02
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKD 25/02 07275680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: G11b 29x29x10
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 2,2V
Vorwärtsstrom: 20A
Strom im max. Impuls: 320A
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: THT
Ausführung: quadratisch
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 48 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.