Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,6kV; If: 100A; Ifsm: 1kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,6kV; If: 100A; Ifsm: 1kA
Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,6kV; If: 100A; Ifsm: 1kA
Artikel-Nr.:
     2805-SKD100/16
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKD 100/16 07187152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPONT2
Ausgänge: Schrauben M5
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,35V
Vorwärtsstrom: 100A
Strom im max. Impuls: 1kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.