Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: vollgesteuert; Urmax: 800V; If: 46A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKBT40/08
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKBT 40/08 07187182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPONT2
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom: 46A
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 0,4kA
Gatespannung: 3V
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: vollgesteuert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 16 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.