Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 800V; If: 70A; Ifsm: 640A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 800V; If: 70A; Ifsm: 640A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 800V; If: 70A; Ifsm: 640A
Artikel-Nr.:
     2805-SKB72/08
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKB 72/08 07912990
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPONT3
Ausgänge: Schrauben M5
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom: 70A
Strom im max. Impuls: 640A
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.