Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 800V; If: 60A; Ifsm: 850A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 800V; If: 60A; Ifsm: 850A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 800V; If: 60A; Ifsm: 850A
Artikel-Nr.:
     2805-SKB60/08
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKB 60/08 07187032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPONT2
Ausgänge: Schrauben M5
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom: 60A
Strom im max. Impuls: 850A
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.