Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1,6kV; If: 50A; Ifsm: 425A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1,6kV; If: 50A; Ifsm: 425A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1,6kV; If: 50A; Ifsm: 425A
Artikel-Nr.:
     2805-SKB52/16
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKB 52/16 07912960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPONT3
Ausgänge: Schrauben M5
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom: 50A
Strom im max. Impuls: 425A
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.