Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 800V; If: 50A; Ifsm: 425A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 800V; If: 50A; Ifsm: 425A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 800V; If: 50A; Ifsm: 425A
Artikel-Nr.:
     2805-SKB52/08
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKB 52/08 07912930
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPONT3
Ausgänge: Schrauben M5
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom: 50A
Strom im max. Impuls: 425A
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.