Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1,6kV; If: 30A; Ifsm: 320A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1,6kV; If: 30A; Ifsm: 320A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1,6kV; If: 30A; Ifsm: 320A
Artikel-Nr.:
     2805-SKB30/16A1
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKB 30/16 A1 07122080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: G12 55x45x24
Ausgänge: Schrauben M4
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom: 30A
Strom im max. Impuls: 320A
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.