Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1,2kV; If: 30A; Ifsm: 320A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1,2kV; If: 30A; Ifsm: 320A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1,2kV; If: 30A; Ifsm: 320A
Artikel-Nr.:
     2805-SKB30/12A1
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKB 30/12 A1 07122060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: G12 55x45x24
Ausgänge: Schrauben M4
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom: 30A
Strom im max. Impuls: 320A
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.