Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 800V; If: 30A; Ifsm: 320A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 800V; If: 30A; Ifsm: 320A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 800V; If: 30A; Ifsm: 320A
Artikel-Nr.:
     2805-SKB30/08A1
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKB 30/08 A1 07122050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: G12 55x45x24
Ausgänge: Schrauben M4
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom: 30A
Strom im max. Impuls: 320A
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.