Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1,6kV; If: 17A; Ifsm: 320A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1,6kV; If: 17A; Ifsm: 320A
Brückengleichrichter: einphasig; Urmax: 1,6kV; If: 17A; Ifsm: 320A
Artikel-Nr.:
     2805-SKB25/16
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKB 25/16 07238750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: G10b 29x29x10
Ausgänge: Steckverbinder FASTON
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom: 17A
Strom im max. Impuls: 320A
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: THT
Ausführung: quadratisch
Typ der Gleichrichterbrücke: einphasig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,89*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.