Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; IGBT Halbbrücke; Urmax: 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK75GB066T
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SK 75 GB 066 T 24914980
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITOP3
Rückspannung max.: 0,6kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 75A
Kollektorstrom im Impuls: 150A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: NTC Thermistor;IGBT Halbbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 136,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,89*
€ 162,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,66*
€ 155,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,53*
€ 141,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,84*
€ 135,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,44*
€ 127,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.