Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; SOT32; schwarz; L: 37,5mm; W: 54mm; 5,5K/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: geprägt; SOT32; schwarz; L: 37,5mm; W: 54mm; 5,5K/W
Radiator: geprägt; SOT32; schwarz; L: 37,5mm; W: 54mm; 5,5K/W
Artikel-Nr.:
     2805-SK65-37SA1M3
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK65/37,5/SA1XM3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Breite: 54mm
Material: Aluminium
Länge: 37,5mm
Anwendung: SOT32
Thermischer Widerstand: 5,5K/W
Radiator-Typ: geprägt
Materialabschluss: anodisiert
Innere Breite: 10mm
Weitere Suchbegriffe: kühlkörper 5.5 k/w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.