Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; gerippt; natürlich; L: 100mm; W: 100mm; H: 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: geprägt; gerippt; natürlich; L: 100mm; W: 100mm; H: 60mm
Radiator: geprägt; gerippt; natürlich; L: 100mm; W: 100mm; H: 60mm
Artikel-Nr.:
     2805-SK644/100/AL
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 644 100 AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: natürlich
Breite: 0,1m
Material: Aluminium
Höhe: 60mm
Länge: 0,1m
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: gerippt
Materialabschluss: roh
Sockelstärke: 6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.