Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; gerippt; schwarz; L: 1000mm; W: 200mm; H: 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: geprägt; gerippt; schwarz; L: 1000mm; W: 200mm; H: 40mm
Radiator: geprägt; gerippt; schwarz; L: 1000mm; W: 200mm; H: 40mm
Artikel-Nr.:
     2805-SK47/1000/SA
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK47/1000/SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Breite: 200mm
Material: Aluminium
Höhe: 40mm
Länge: 1m
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: gerippt
Materialabschluss: anodisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,66*
€ 254,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,52*
€ 243,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,61*
€ 231,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,38*
€ 227,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,14*
€ 222,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,95*
€ 202,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.