Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; TO220,TO3P; schwarz; L: 50,8mm; W: 45mm; H: 12,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: geprägt; TO220,TO3P; schwarz; L: 50,8mm; W: 45mm; H: 12,7mm
Radiator: geprägt; TO220,TO3P; schwarz; L: 50,8mm; W: 45mm; H: 12,7mm
Artikel-Nr.:
     2805-SK409-51STS
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK409/50,8/STS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Montage: gelötet;schraubbar
Breite: 45mm
Material: Aluminium
Höhe: 12,7mm
Länge: 50,8mm
Anwendung: TO220;TO3P
Thermischer Widerstand: 6,2K/W
Radiator-Typ: geprägt
Materialabschluss: anodisiert
Innere Breite: 26,2mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,57*
€ 3,74*
1 Tag
518
€ 14,99*
ab € 2,59*
€ 7,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
THF 409 TO 220
ab € 0,1327*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.