Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; Urmax: 1,2kV; Ic: 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK25GD12T4ETP
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SK 25 GD 12T4 ETP 24919631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
UPS
USV
USV Anlage
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITOP3-P
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 25A
Kollektorstrom im Impuls: 75A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;3-phasige IGBT-Brücke, OE-Ausgang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 178,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,51*
€ 212,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,39*
€ 208,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,62*
€ 188,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,35*
€ 176,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,61*
€ 170,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,92*
€ 154,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.