Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; H; TO3; natürlich; L: 1000mm; W: 132mm; H: 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK148-1000AL
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 148 1000 AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: natürlich
Breite: 132mm
Material: Aluminium
Höhe: 50mm
Länge: 1m
Anwendung: TO3
Thermischer Widerstand: 0,95K/W
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: H
Materialabschluss: roh
Mechanische Montage: schraubbar
Innere Breite: 34mm
Sockelstärke: 3,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,97*
€ 155,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,91*
€ 154,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,75*
€ 137,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,55*
€ 135,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.