Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; TO220; schwarz; L: 50mm; W: 30mm; H: 28mm; 8K/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: geprägt; TO220; schwarz; L: 50mm; W: 30mm; H: 28mm; 8K/W
Radiator: geprägt; TO220; schwarz; L: 50mm; W: 30mm; H: 28mm; 8K/W
Artikel-Nr.:
     2805-SK125-50SA
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK125-50SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Montage: schraubbar
Breite: 30mm
Material: Aluminium
Höhe: 28mm
Länge: 50mm
Anwendung: TO220
Thermischer Widerstand: 8K/W
Radiator-Typ: geprägt
Materialabschluss: anodisiert
Eigenschaften von Kühlkörper: auf dem Radiator können viele Elemente angebracht werden
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,69*
€ 3,97*
€ 8,95*
ab € 2,78*
€ 5,68*
2 Tage
545
€ 14,99*
ab € 2,82*
€ 8,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.