Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; gerippt; schwarz; L: 50mm; W: 159mm; H: 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: geprägt; gerippt; schwarz; L: 50mm; W: 159mm; H: 10mm
Radiator: geprägt; gerippt; schwarz; L: 50mm; W: 159mm; H: 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-SK105/50/SA
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK105/50/SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Breite: 159mm
Material: Aluminium
Höhe: 10mm
Länge: 50mm
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: gerippt
Materialabschluss: anodisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.