Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; gerippt; schwarz; L: 150mm; W: 159mm; H: 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: geprägt; gerippt; schwarz; L: 150mm; W: 159mm; H: 10mm
Radiator: geprägt; gerippt; schwarz; L: 150mm; W: 159mm; H: 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-SK105/150/SA
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK105/150/SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Breite: 159mm
Material: Aluminium
Höhe: 10mm
Länge: 0,15m
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: gerippt
Materialabschluss: anodisiert
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 7,64*
€ 15,81*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 9,58*
€ 22,60*
2 Tage
6
€ 5,95*
ab € 14,04*
€ 24,79*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.