Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; SOT32,TO220,TO3P; schwarz; L: 63,5mm; 8K/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: geprägt; SOT32,TO220,TO3P; schwarz; L: 63,5mm; 8K/W
Radiator: geprägt; SOT32,TO220,TO3P; schwarz; L: 63,5mm; 8K/W
Artikel-Nr.:
     2805-SK104-63STS
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 104 63,5 STS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Montage: gelötet;schraubbar
Material: Aluminium
Länge: 63,5mm
Anwendung: TO220;SOT32;TO3P
Thermischer Widerstand: 8K/W
Radiator-Typ: geprägt
Materialabschluss: anodisiert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,56*
€ 3,54*
1 Tag
354
€ 14,99*
ab € 2,52*
€ 7,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
THF 104
ab € 0,0774*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.