Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; SOT32,TO220,TO3P; schwarz; L: 25,4mm; 14K/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: geprägt; SOT32,TO220,TO3P; schwarz; L: 25,4mm; 14K/W
Radiator: geprägt; SOT32,TO220,TO3P; schwarz; L: 25,4mm; 14K/W
Artikel-Nr.:
     2805-SK104-25STS
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK104-25STS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Montage: gelötet;schraubbar
Material: Aluminium
Länge: 25,4mm
Anwendung: TO220;SOT32;TO3P
Thermischer Widerstand: 14K/W
Radiator-Typ: geprägt
Materialabschluss: anodisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.