Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; SOT32,TO220,TO3P; schwarz; L: 25,4mm; 14K/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: geprägt; SOT32,TO220,TO3P; schwarz; L: 25,4mm; 14K/W
Radiator: geprägt; SOT32,TO220,TO3P; schwarz; L: 25,4mm; 14K/W
Artikel-Nr.:
     2805-SK104-25STC
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK104-25STC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Montage: gelötet;Clips
Material: Aluminium
Länge: 25,4mm
Anwendung: TO220;SOT32;TO3P
Thermischer Widerstand: 14K/W
Radiator-Typ: geprägt
Materialabschluss: anodisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.