Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; Gegentakt; 1,2kV; 101A; T2; SEMITOP2; Ufmax: 1,8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; Gegentakt; 1,2kV; 101A; T2; SEMITOP2; Ufmax: 1,8V
Modul: Thyristor; Gegentakt; 1,2kV; 101A; T2; SEMITOP2; Ufmax: 1,8V
Artikel-Nr.:
     2805-SK100KQ12
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SK 100 KQ 12 24302603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITOP2
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,8V
Vorwärtsstrom: 101A
Struktur des Halbleiters: Gegentakt
Gatestrom: 100mA
Strom im max. Impuls: 1,5kA
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: T2
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.