Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; 3-phasen Brücke IGBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK100GD12T4T
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SK 100 GD 12T4 T 24914780
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
igbt module
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITOP4
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 100A
Kollektorstrom im Impuls: 300A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Einheitspreis: Nein
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,89*
€ 723,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,18*
€ 695,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 516,05*
€ 614,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,49*
€ 592,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 447,30*
€ 532,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,27*
€ 526,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,36*
€ 493,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.