Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; gerippt; TO3; schwarz; L: 75mm; W: 70mm; H: 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: geprägt; gerippt; TO3; schwarz; L: 75mm; W: 70mm; H: 15mm
Radiator: geprägt; gerippt; TO3; schwarz; L: 75mm; W: 70mm; H: 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-SK07/75/SA
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 07 75 SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Breite: 70mm
Material: Aluminium
Höhe: 15mm
Länge: 75mm
Anwendung: TO3
Thermischer Widerstand: 3,7K/W
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: gerippt
Materialabschluss: anodisiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.