Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Metalloxid; THT; 175VAC; 225VDC; 270V; 8000A; -40÷105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistor: Metalloxid; THT; 175VAC; 225VDC; 270V; 8000A; -40÷105°C
Varistor: Metalloxid; THT; 175VAC; 225VDC; 270V; 8000A; -40÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-SIOV-S20K175
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72220S0171K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Ausgangsmaße: Ø1x30mm
Max. Betriebsspannung: 175V AC;225V DC
Varistor-Typ: Metalloxid
Varistorspannung: 270V
2 ms Energie: 98J
Varistorstrom max. 8/20µs: 8kA
Gehäuseabmessungen max.: Ø22,5mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,78*
Lager 2805
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 1,16*
1 Tag
515
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,316*
€ 1,346*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,83*
€ 2,17*
6 Tage
82
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,82*
€ 9,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MPV20D271KNK
ab € 0,225*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.