Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor: Metalloxid; THT; 25VAC; 31VDC; 39V; 500A; -40÷105°C; 3,7J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistor: Metalloxid; THT; 25VAC; 31VDC; 39V; 500A; -40÷105°C; 3,7J
Varistor: Metalloxid; THT; 25VAC; 31VDC; 39V; 500A; -40÷105°C; 3,7J
Artikel-Nr.:
     2805-SIOV-S10K25
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72210S0250K101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor epcos
varistor
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Ausgangsmaße: Ø0,8x25mm
Max. Betriebsspannung: 25V AC;31V DC
Varistor-Typ: Metalloxid
Varistorspannung: 39V
2 ms Energie: 3,7J
Varistorstrom max. 8/20µs: 500A
Gehäuseabmessungen max.: Ø12,5mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0678*
€ 0,3193*
1 Tag
2890
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,233*
€ 0,439*
1 Tag
1646
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,112*
€ 0,748*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 1,36*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,70*
€ 4,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3193*
€ 0,37997
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2558*
€ 0,3044
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1869*
€ 0,22241
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,089*
€ 0,10591
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,193* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B72210S0250K151
ab € 0,216*
Ähnlich
Panasonic
ERZV10D390
ab € 0,123*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.