Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Koaxial; RG58; 1x0,5mm2; Line; Cu; Silikon; schwarz; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SILI-SC0.5/1.0B
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     61.7580-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Hersteller: STÄUBLI
Wellenwiderstand: 45Ω
Nennspannung: 1kV
Betriebstemperatur: -50...90°C
Entspricht Norm: E175157
Leitungs-Typ: Koaxial
Material für Leitungsisolation: Silikon
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: RG58
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: Hochspannung
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 4,9mm
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Kabelaufbau: 1x0,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 5,40* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,11*
€ 70,3409
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,29*
€ 68,1751
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,96*
€ 51,1224
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,99*
€ 44,0181
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,73*
€ 37,7587
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,00*
€ 32,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.