Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator; 100Mbps; 3÷5,5VDC; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator; 100Mbps; 3÷5,5VDC; SMD
IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator; 100Mbps; 3÷5,5VDC; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-SI88243ED-IS
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SI88243ED-IS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Hersteller: SILICON LABS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO20-W
Anzahl Eingänge: 1/3
Versorgungsspannung: 3...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Anzahl Kanäle: 4
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 100Mbps
Isolationsspannung: 5kV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: galvanische Trennung;integrierter DC-DC Wandler
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: Digitaler Isolator
Kanal-Art: Bidirektional
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.