Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 20V; 3,6A; 1W; TSSOP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 20V; 3,6A; 1W; TSSOP8
Transistor: N-MOSFET x2; unipolar; 20V; 3,6A; 1W; TSSOP8
Artikel-Nr.:
     2805-SI6926ADQ-T1-E3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SI6926ADQ-T1-E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
smd transistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: TSSOP8
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 3,6A
Widerstand im Leitungszustand: 43mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET x2
Verlustleistung: 1W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 10,5nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±8V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.