Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 48VDC; 1,25A; 60W; Stecker: EU; 91%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 48VDC; 1,25A; 60W; Stecker: EU; 91%
Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 48VDC; 1,25A; 60W; Stecker: EU; 91%
Artikel-Nr.:
     2805-SGA60E48-P1J
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SGA60E48-P1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Tischnetzgerät
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -20...50°C
Leistung: 60W
Versorgungsspannung: 90...264V AC
Äußere Abmessungen: 93,5x35x51,5mm
Ausgangsspannung: 48V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 1,25A
Wirkungsgrad: 91%
Polarisierung: Plus mittig
Ausgangsanschlusses-Art: 5,5/2,1
Länge der Ausgangsleitung: 1,5m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: SGA60E
Netzteil-Art: Stecker;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,12*
€ 31,76*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 21,15*
€ 31,77*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 22,41*
€ 33,79*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 31,36*
€ 42,20*
€ 6,90*
ab € 29,72*
€ 46,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.