Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 15VDC; 1,66A; 25W; Stecker: EU; 87%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 15VDC; 1,66A; 25W; Stecker: EU; 87%
Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 15VDC; 1,66A; 25W; Stecker: EU; 87%
Artikel-Nr.:
     2805-SGA25E15-P1J
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SGA25E15-P1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -20...60°C
Leistung: 25W
Versorgungsspannung: 90...264V AC
Äußere Abmessungen: 75,5x32x47,5mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 1,66A
Wirkungsgrad: 87%
Polarisierung: Plus mittig
Ausgangsanschlusses-Art: 5,5/2,1
Länge der Ausgangsleitung: 1,8m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Überladung OPP;Überspannung OVP
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: SGA25E
Netzteil-Art: Stecker;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 14,66*
€ 21,54*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 15,35*
€ 21,88*
1 Tag
25
€ 5,95*
ab € 14,53*
€ 22,68*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 15,27*
€ 23,92*
6 Tage
21
€ 6,99*
ab € 26,89*
€ 36,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.