Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 15VDC; 0,8A; 12W; Stecker: EU; 84,5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 15VDC; 0,8A; 12W; Stecker: EU; 84,5%
Netzteil: Impuls; Netz,Stecker; 15VDC; 0,8A; 12W; Stecker: EU; 84,5%
Artikel-Nr.:
     2805-SGA12E15-P1J
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SGA12E15-P1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Tischnetzgerät
Hersteller: MEAN WELL
Betriebstemperatur: -20...60°C
Leistung: 12W
Versorgungsspannung: 90...264V AC
Äußere Abmessungen: 62,2x27,4x39,5mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 0,8A
Wirkungsgrad: 84,5%
Polarisierung: Plus mittig
Ausgangsanschlusses-Art: 5,5/2,1
Länge der Ausgangsleitung: 1,8m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Überladung OPP;Überspannung OVP
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: SGA12E
Netzteil-Art: Stecker;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MEAN WELL:
MEAN WELL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 10,91*
€ 17,24*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 20,06*
€ 28,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.