Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Kanäle:1; Aus: Transistor; UIsol:5,3kV; Uce:55V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Kanäle:1; Aus: Transistor; UIsol:5,3kV; Uce:55V
Optokoppler; THT; Kanäle:1; Aus: Transistor; UIsol:5,3kV; Uce:55V
Artikel-Nr.:
     2805-SFH618A-4
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SFH618A-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler dil-4
optokoppler
Halbleiter Element-Typ: Optokoppler
Montage: THT
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 5.3kV
CTR@If: 160-320%@1mA
Kollektor-Emitter-Spannung: 55V
Gehäuse: DIP4
Anschaltzeit: 6µs
Ausschaltzeit: 5.5µs
Hersteller: VISHAY
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,26*
€ 0,71*
€ 4,50*
ab € 0,60*
€ 0,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG