Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 70V; DIP4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 70V; DIP4
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 70V; DIP4
Artikel-Nr.:
     2805-SFH615A-2
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SFH615A-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
RMS-DC-Wandler
fototransistor vishay
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DIP4
Kollektor-Emitter-Spannung: 70V
Anschaltzeit: 4,2µs
Ausschaltzeit: 2,3µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 5,3kV
CTR@If: 63-125%@5mA
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Weitere Suchbegriffe: fototransistor, optokoppler dip 16
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,38*
10
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,41*
1 Tag
332
10
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,43*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,131*
€ 0,546*
1 Tag
8614
5
€ 14,99*
ab € 0,224*
€ 0,739*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,546*
€ 0,64974
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,092* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
VO617A-2
ab € 0,0949*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.